品番 : EA813AE-32
品名 : #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ARTS-2085 |
---|---|---|---|
商品名 | 龍靭ビット スリム | サイズ | (+)#2 |
全長 | 85mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
材質 | ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:CA |
重量 | 34g |
入数 | 2本 | ||
トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制 | |||
先端が見やすい両頭スリムタイプ | |||
先端欠けに強い | |||
耐久性が抜群 | |||
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに | |||
マグネット付き | |||
40V対応(18Vにも対応) | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/21 18:41現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1024ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA813AE-30 : 5本組 衝撃吸収スリムビット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
