品番 : EA813AF-12
品名 : #2x 82mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ABRD5-2082 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 黒龍靭ビット 段付 | サイズ | (+)#2 |
| 全長 | 82mm | 刃側の軸径 | φ5.3mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 最高硬度 | HRC 62.5 |
| 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP |
重量 | 80g |
| 入数 | 5本 | ||
| マグネット付 | |||
| 先端が見やすく、奥まった作業に便利な段付きタイプ | |||
| 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続 | |||
| 抜群の喰いつきで滑りにくい | |||
| 曲がりに強く、芯ブレを抑制 | |||
| トーション部で衝撃を吸収 | |||
| Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに | |||
| マグネット付き | |||
| 40Vインパクト対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画


※画像は代表画像です