詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AF-4

品名 : #2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ABRD-2120
商品名 黒龍靭ビット 段付 サイズ (+)#2
全長 120mm 刃側の軸径 φ5.3mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 最高硬度 HRC 62.5
材質 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
樹脂部:PP
重量 47g
入数 2本
マグネット付
先端が見やすく、奥まった作業に便利な段付きタイプ
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続
抜群の喰いつきで滑りにくい
曲がりに強く、芯ブレを抑制
トーション部で衝撃を吸収
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに
マグネット付き
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)
追加説明
アイコン
カタログ価格

835 (税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/25 08:41現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0551ページ
バリエーション一覧
EA813AF-1 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
EA813AF-2 #2x 82mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
EA813AF-3 #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
EA813AF-4 #2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
EA813AF-11 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
EA813AF-12 #2x 82mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
EA813AF-13 #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
EA813AF-14 #2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
  • 単位(mm)
  • プラス
  • マグネット

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top