品番 : EA813AF-21
品名 : #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ABR-14M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 黒龍靭ビット タフ | サイズ | (+)#2 |
| 全長 | 65mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 最高硬度 | HRC 62.5 | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP |
| 重量 | 113g | 入数 | 10本 |
| 高靭性・高硬度ビット | |||
| ハードな作業に強い衝撃吸収ビット | |||
| 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続 | |||
| 抜群の喰いつきで滑りにくい | |||
| 曲がりに強く、芯ブレ抑制 | |||
| 厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付け作業に | |||
| マグネット付き | |||
| 40V対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/14 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AF-21 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) |
| EA813AF-22 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) |
| EA813AF-23 #2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
商品動画
