詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AF-23

品名 : #2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ABR-14M-2-110
商品名 黒龍靭ビット タフ サイズ (+)#2
全長 110mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
最高硬度 HRC 62.5 材質 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
樹脂部:PP
重量 224g 入数 10本
高靭性・高硬度ビット
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続
抜群の喰いつきで滑りにくい
曲がりに強く、芯ブレ抑制
厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付け作業に
マグネット付き
40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,850 (税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/29 03:15現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0985ページ
バリエーション一覧
EA813AF-21 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)
EA813AF-22 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)
EA813AF-23 #2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
  • 単位(mm)
  • プラス
  • マグネット付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top