品番 : EA813AM-52
品名 : W1/2" アンカー抜きビット(六角軸)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AEB-450 |
|---|---|---|---|
| 適合アンカーサイズ | W1/2”×50 | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼(パーカー処理) | ||
| 電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける | |||
| 六角対辺6.35mmシャンク対応 | |||
| グリップアンカー専用(本体打ち込み式)専用 | |||
| CTアンカー(内部コーン打ち込み式)には使用いただけません。 | |||
| 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(10mm)付き | |||
| 18V対応(40Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/28 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AM-51 W3/8" アンカー抜きビット(六角軸) |
| EA813AM-52 W1/2" アンカー抜きビット(六角軸) |
| EA813AM-56 M 10 アンカー抜きビット(六角軸) |
| EA813AM-57 M 12 アンカー抜きビット(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
