品番 : EA813AM-56
品名 : M 10 アンカー抜きビット(六角軸)
カタログ訂正
25/10/02 材質…誤:合金鋼、正:クロムモリブデンバナジウム鋼(メッキ処理)(NO.56 963)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AEB-1040 |
|---|---|---|---|
| 適合アンカーサイズ | M10×40 | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼(ニッケル処理) | ||
| 電動ドライバーでアンカーが抜ける | |||
| グリップアンカー(本体打ち込み式)専用 | |||
| CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。 | |||
| 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(8mm)付き | |||
| 18V対応(40Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/12/19 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AM-51 W3/8" アンカー抜きビット(六角軸) |
| EA813AM-52 W1/2" アンカー抜きビット(六角軸) |
| EA813AM-56 M 10 アンカー抜きビット(六角軸) |
| EA813AM-57 M 12 アンカー抜きビット(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
