詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AX-31

品名 : #3x100mm ドライバービット(ショート防止カバー付)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ (+)#3
軸径 φ6mm 全長 100mm
六角シャンク 1/4” 重量 18g
配電盤などの狭所のネジ回し作業に
軸接触によるショートを防止します。
作業時の周りへの傷つきを防止します。
マグネット付き
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)
追加説明
アイコン
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 142

(2026/11/20 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0551ページ

代替品

EA813A-132
バリエーション一覧
EA813AX-11 #1x100mm ドライバービット(ショート防止カバー付)
EA813AX-12 #1x150mm ドライバービット(ショート防止カバー付)
EA813AX-23 #2x200mm ドライバービット(ショート防止カバー付)
EA813AX-31 #3x100mm ドライバービット(ショート防止カバー付)
EA813AX-32 #3x150mm ドライバービット(ショート防止カバー付)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top