品番 : EA813AX-12
品名 : #1x150mm ドライバービット(ショート防止カバー付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#1 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ4mm | 全長 | 150mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| 配電盤などの狭所のネジ回し作業に | |||
| 軸接触によるショートを防止します。 | |||
| 作業時の周りへの傷つきを防止します。 | |||
| マグネット付き | |||
| 電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 121 (2026/09/03 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

