品番 : EA813BA-3C
品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | IXO7 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ等の締付け作業に | 仕様 | 標準セット |
| 最大トルク | 5.5N・m | 回転数 | 235rpm |
| 締付能力 | 木ねじφ5mm×45mm | 使用ビット(六角二面幅) | 6.35mm |
| 充電時間 | フル充電:約3時間 | バッテリー | リチウムイオン(3.6V/2.0Ah) |
| サイズ(W×D×H)mm | 147x46x120 | 重量(g) | 330 |
| 付属品 | マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース | ※注意※ | バッテリー内蔵型(交換不可) |
| 「正逆転スイッチ」付で、ワンタッチで正転・逆転の操作ができ、正・逆転の動作もわかりやすいです。 | |||
| バッテリー残量表示ランプで、充電時期をお知らせします。 | |||
| 「LEDライト」搭載で暗い場所でも作業が可能です。 | |||
| コンパクトでありながらパワーとトルクを両立し、ネジ締めもスムーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813BA-31 : [EA813BA-3C用] トルクアダプター |
| オプション | EA813BA-32 : [EA813BA-3C用] アングルアダプター |
| オプション | EA813BA-33 : [EA813BA-3C用] スミヨセアダプター |
| オプション | EA813BA-34 : [EA813BA-3C用] ドリルアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
