品番 : EA813BA-31
品名 : [EA813BA-3C用] トルクアダプター
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2 609 256 968 |
|---|---|---|---|
| メーカー適合品番 | IXO III、IXO IV、IXO V (コードレススクリュードライバー) |
重量 | 82g |
| 材質 | プラスチック | ||
| トルクアダプター ネジ締めの用途に合わせてトルク調整ができます。 |
|||
| 組み合わせて使用できるは下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813BA-31 [EA813BA-3C用] トルクアダプター |
| EA813BA-32 [EA813BA-3C用] アングルアダプター |
| EA813BA-33 [EA813BA-3C用] スミヨセアダプター |
| EA813BA-34 [EA813BA-3C用] ドリルアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813BA-3C : DC 3.6V ドライバードリル(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
