品番 : EA813BA-34
品名 : [EA813BA-3C用] ドリルアダプター
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | DRILL |
|---|---|---|---|
| メーカー適合品番 | IXO III、IXO IV、IXO V (コードレススクリュードライバー) |
サイズ | 75(W)×43(D)×35(H)mm |
| 重量 | 120g | 付属品 | 鉄工ドリルビット3本(φ2・3・4mm×各1本) |
| ドリルアダプター 最大5mmまでの厚さの木材、プラスチック、石膏ボードの穴あけが可能 |
|||
| スリムなデザインでどこでも届き、操作もラクラク | |||
| 狭い場所でのカンタンな穴あけ作業に最適 | |||
| 組み合わせて使用できるは下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813BA-31 [EA813BA-3C用] トルクアダプター |
| EA813BA-32 [EA813BA-3C用] アングルアダプター |
| EA813BA-33 [EA813BA-3C用] スミヨセアダプター |
| EA813BA-34 [EA813BA-3C用] ドリルアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813BA-3C : DC 3.6V ドライバードリル(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
