品番 : EA813DA-20B
品名 : DC3.6V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | WH3DA(2JS)※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 最大トルク | 25N・m(255kgf・cm) | 締付能力 | 小ネジ:3~8mm コーススレッド:22~45mm 普通ボルト:M3~M8 高力ボルト:M3~M6 |
| 回転数 | 無負荷:0~2,700回/分 スローモード:600、1,000、1,300回/分 |
打撃数 | 0~3,000回/分 |
| 先端形状 | 二面幅6.35ビット挿入形状 | サイズ | ストレート時:282mm ピストル時:211mm×166mm |
| 重量 | 580g(充電池込み) | モーター | 直流モーター |
| バッテリー | 3.6V 5.0Ah(リチウムイオン電池) | 充電器 | AC100V(50/60Hz) |
| 充電時間 | 約38分 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、(+)#2ビット |
| 付属ホルスター | サイズ:150×60×210mm 材質:ポリエステル ベルト通し幅:75mm ビット収納ポケット付き 飛び出し防止セーフティーストラップ付き |
||
| スローモードや正逆がワンアクションで切替可能な片側ジョイスティックスイッチを採用 | |||
| 3段階スローモード搭載。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効。 | |||
| 2灯LEDライト搭載 | |||
| ワンタッチビット装着 | |||
| スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用可能 | |||
| 誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載 | |||
| 電池残量のインジケータランプを搭載 | |||
| ピストル形とストレート形に切り替えられる、取り回しに配慮した設計 | |||
| 手になじみやすい細径ハンドルを採用し、作業時の負担に配慮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/28 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813DA-20B DC3.6V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付) |
| EA813DA-2B DC3.6V インパクトドライバー(充電式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA925CA-20 : 150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター |
| 部品 | EA813HD-21 : DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA813H-8A : 3.6V 充電器 |
