品番 : EA813DC-22G
品名 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WH36DC(2XPSZ) |
---|---|---|---|
仕様 | 標準セット | 用途 | ねじ・ボルトの締付け作業に |
最大トルク | 200N・m(2,040kgf・cm) | 締付能力 | 小ねじ:4~8㎜ 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ:φ3.5~φ6 コーススレッド:22~125mm |
無負荷回転数 | ソフトモード:0~900min-1(回転/分) パワーモード:[デフォルト]0~3400min-1(回転/分)、[カスタマイズ]0~(1900~3600)min-1(回転/分) ボルトモード:0~2900min-1(回転/分) テクスモード:0~3700min-1(回転/分) |
打撃数 | ソフトモード:0~2000min-1(打撃/分) パワーモード:0~4100min-1(打撃/分) ボルトモード:0~4100min-1(打撃/分) テクスモード:0~2200min-1(打撃/分) |
バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) | 充電時間 | 実用充電:約19分 フル充電:約25分 |
サイズ | 116×241(H)mm | ヘッド長 | 114mm |
センターハイト | 29mm | 重量 | 1.6kg(バッテリー装着時) |
IP規格 | IP56(防じん/防水) | 先端形状 | 二面幅6.35mmビット挿入形状 |
モーター | 直流ブラシレスモーター | LEDライト | 白色LED(3灯) |
カラー | 緑 | 付属品 | バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ) |
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。 | |||
トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。 | |||
業界最速締付スピード約5.46秒(金物ビスφ7.0×120L、ラワン材)※2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) | |||
モード切替で作業効率アップ。多彩なモードで効率良く作業ができます。ボルトモード(単発)は打撃回数を制御して締めすぎを防止します。 | |||
ケース上蓋に先端工具類を収納するスペース付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
79,700 円(税抜)/ 87,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 10:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0849ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA813DC-225J DC36V インパクトドライバーセット(充電式) |
EA813DC-22G DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
オプション | EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付) |