品番 : EA813DC-225J
品名 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WH36DC(2XPSZ)※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | <セット内容> | ・18V-36V充電式インパクトドライバー ・6本組コーティングドリル ・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm×5本 ・ねじすべり止め剤 ・マグネットキャッチ ・樹脂ケース |
<インパクトドライバー仕様> ・バッテリー:18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah) ・充電時間(気温20℃時):約25分(満充電時) ・締付能力 小ねじ:4~8㎜ 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ:φ3.5~φ6 コーススレッド:22~125mm ・最大締付トルク(気温20℃満充電時) 200N・m(2,040kgf・cm) ・回転数(気温20℃満充電時) ソフトモード:0~900rpm パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ) ボルトモード:0~2900rpm テクスモード:0~3700rpm ・打撃数(気温20℃満充電時) ソフトモード:0~2000rpm パワーモード:0~4100rpm ボルトモード:0~4100rpm テクスモード:0~2200rpm ・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状 ・サイズ:116(L)×241(H)㎜ ・重量:1.6kg(バッテリー装着時) ・付属品 バッテリー×2 急速充電器(冷却機能付) 収納ケース 電池カバー×2 力こぶビット85mm(スレンダータイプ) ・直流ブラシレスモーター ・LEDライト付 ・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。 ・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。 ・防じん・防水IP56 ・力こぶビット(スレンダータイプ)付 ビット長:85mm ねじ頭が見やすいスリムな先端形状 アンビルを痛めにくい特殊断面形状 トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少 |
|||
<ねじすべり止め剤仕様> ・用途:ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用 ・重量:22g |
|||
<マグネットキャッチ仕様> ・サイズ:12×15×12(H)mm ・材質:PC、ネオジム磁石 ・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35㎜ ・手動にも電動にも使用できます。 <コーティングドリル仕様> ・ドリルセット:6本組 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入り) ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング ・六角シャンク:6.35mm ・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、 木工用 ・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです ・ねじれ、空回り防止加工を施しています ・充電式インパクトドリル使用可能です |
|||
<両頭ビット仕様> ・六角シャンク:1/4” ・サイズ:(+)#2、(-)6mm ・全長:150mm ・入数:5本入り ・マグネット付 |
|||
<ドリル仕様> ・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入) ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング ・六角シャンク:6.35mm ・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用 ・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです。 ・ねじれ、空回り防止加工を施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
75,000 円(税抜)/ 82,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 15:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0865ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA813DC-225J DC36V インパクトドライバーセット(充電式) |
EA813DC-22G DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑) |
内容は仕様でご確認ください。