詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813H-26

品名 : 10.8-36V・マルチボルト 急速充電器

10.8V-36Vまで対応する2ポート充電器

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UC18YDML
用途 HiKOKI製リチウムイオンバッテリーの充電 充電可能バッテリー HiKOKI製リチウムイオンバッテリー
10.8V、14.4V、18V、36V
※対応している電圧でも充電不可のバッテリーがあります。
入力電源 単相交流 50/60Hz共用
電圧100V
最大出力電流 14.4V・18V:12.0A
10.8V:8.0A
USB端子 type-A USB出力 電圧:5V、電流:2.1A
騒音値 45db(静音モード時:約30dB) サイズ(W×D×H)mm 135×185×77.5
重量(g) 800 コード長 1.8m(2心ビニールコード)
冷却 対応(ファン付)
静音モード搭載で使用場所を選ばず充電可能(ファン停止、ブザー音OFF)
USB端子搭載で電源接続時に限らず、電池側からの電力供給も可能(10.8V電池除く)
エンジン発電機でも使用可能。壁掛け接地可能。
充電ランプ・電池容量ランプ付
壁掛け接地可能
充電時間(リチウムイオンバッテリー)
36.0V/2.5Ah:[実用]約19分/[フル]約25分/[静音フル]約104分
36.0V/5.0Ah:[実用]約30分/[フル]約40分/[静音フル]約166分
18.0V/5.0Ah:[実用]約19分/[フル]約25分/[静音フル]約104分
18.0V/4.0Ah:[実用]約30分/[フル]約40分/[静音フル]約83分
18.0V/3.0Ah:[実用]約21分/[フル]約30分/[静音フル]約62分
18.0V/2.0Ah:[実用]約15分/[フル]約20分/[静音フル]約42分
14.4V/6.0Ah:[実用]約21分/[フル]約30分/[静音フル]約125分
10.8V/4.0Ah:[実用]約21分/[フル]約30分/[静音フル]約54分
10.8V/2.0Ah:[実用]約15分/[フル]約20分/[静音フル]約27分
10.8V/1.5Ah:[実用]約11分/[フル]約15分/[静音フル]約20分
追加説明
カタログ価格

24,500 (税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0849ページ 0854ページ
ウェブカタログ画像
  • 14.4V・18V・36Vの充電ポート+10.8Vの充電ポートが追加されより便利に
  • 壁掛けに対応できる穴付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top