品番 : EA813DC-86
品名 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/緑)
専用アプリで回転数等を自分仕様にカスタマイズ
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | WH36DD(NNL) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ (別売:バッテリー・充電器・収納ケース) |
用途 | ねじ・ボルトの締付けや穴あけ等の作業に |
| 最大トルク | 200N・m(2,040kgf・cm) | 締付能力 | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ:φ3.5~φ6 コーススレッド:22~125mm |
| 無負荷回転数 | ソフトモード:0~900min-1(回転/分) パワーモード:0~3,400min-1(回転/分) Appモード(アプリ設定時):0~[1,900~3,600]min-1(回転/分) 細ビスモード(アプリ設定時):0~420min-1(回転/分) ボルトモード(連発/単発):0~2,900min-1(回転/分) テクスモード:0~3,700min-1(回転/分) |
打撃数 | ソフトモード:0~2,000min-1(打撃/分) パワーモード:0~4,100min-1(打撃/分) Appモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分) 細ビスモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分) ボルトモード(連発/単発):0~4,100min-1(打撃/分) テクスモード:0~2,200min-1(打撃/分) |
| 全長×高さ | 118mm×243mm(EA813HF-21A装着時) | ヘッド長 | 111mm |
| センターハイト | 29mm | IP規格 | IP56(防じん/防水) |
| 先端形状 | 二面幅6.35mmビット挿入形状 | モーター | 直流ブラシレスモーター |
| LEDライト | 白色LED(9灯) | カラー | アグレッシブグリーン |
| 付属品 | 力こぶビット85mm(スレンダータイプ) | ||
| ビット振れが少ない |
|||
| ”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立 | |||
| 逆転時オートスローでナットの脱落を抑制 | |||
| 低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上 |
|||
| LEDライトの改良でさらに明るく、照射範囲も拡大(明るさ調整可能) | |||
| 暗がりでも見やすい自光式操作パネル |
|||
| HiKOKIアプリに新機能「細ビスモード」追加 (HiKOKIアプリとの連動には別途Bluetooth対応電池が必要です) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,100 円(税抜)/ 34,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/03 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0831ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813DC-81 DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑) |
| EA813DC-86 DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/緑) |
