詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813DC-87

品名 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/黒)

専用アプリで回転数等を自分仕様にカスタマイズ

仕様

メーカー HiKOKI 型番 WH36DD(NNB)
仕様 本体のみ
(別売:バッテリー・充電器・収納ケース)
用途 ねじ・ボルトの締付けや穴あけ等の作業に
最大トルク 200N・m(2,040kgf・cm) 締付能力 小ねじ:4~8mm
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6 
コーススレッド:22~125mm
無負荷回転数 ソフトモード:0~900min-1(回転/分)
パワーモード:0~3,400min-1(回転/分)
Appモード(アプリ設定時):0~[1,900~3,600]min-1(回転/分)
細ビスモード(アプリ設定時):0~420min-1(回転/分)
ボルトモード(連発/単発):0~2,900min-1(回転/分)
テクスモード:0~3,700min-1(回転/分)
打撃数 ソフトモード:0~2,000min-1(打撃/分)
パワーモード:0~4,100min-1(打撃/分)
Appモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分)
細ビスモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分)
ボルトモード(連発/単発):0~4,100min-1(打撃/分)
テクスモード:0~2,200min-1(打撃/分)
全長×高さ 118mm×243mm(EA813HF-21A装着時) ヘッド長 111mm
センターハイト 29mm IP規格 IP56(防じん/防水)
先端形状 二面幅6.35mmビット挿入形状 モーター 直流ブラシレスモーター
LEDライト 白色LED(9灯) カラー ストロングブラック
付属品 力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立
逆転時オートスローでナットの脱落を抑制
ビット振れが少ない
低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性向上
LEDライトの改良でさらに明るく、照射範囲も拡大(明るさ調整可能)
暗がりでも見やすい自光式操作パネル
HiKOKIアプリに新機能「細ビスモード」追加
(HiKOKIアプリとの連動には別途Bluetooth対応電池が必要です)
追加説明
カタログ価格

31,100 (税抜)/ 34,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 23:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0831ページ
バリエーション一覧
EA813DC-82 DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)
EA813DC-87 DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/黒)
ウェブカタログ画像
  • LED9灯によりビットの影も気にならない。3段階の明るさ調整もできます。
  • 操作パネルにバックライトを採用し、暗所でも視認性が向上。
  • 新機能の細ビスモードでカムアウトを低減。\n※細ビスモードは専用アプリから設定が必要です。

商品動画

HiKOKI公式YouTube HiKOKI公式YouTube

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top