品番 : EA813HD-5
品名 : DC12.0V 交換用バッテリー(ニッケル水素電池)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | EB1230H |
---|---|---|---|
電圧 | 12V | 種類 | ニッケル水素3.0Ah |
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 | |||
電池パックが新しい状態や長期間使用されていない状態の場合、充分に充電されていないことがあります。2~4回の充放電によって能力が回復します。 | |||
満充電の状態で保管して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0871ページ 2518ページ |