品番 : EA813RB-18DA
品名 : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | B-1815LA |
---|---|---|---|
種類 | リチウムイオンバッテリー | 電圧 | 18V |
容量 | 1500mAh | 本体サイズ | 131×88×56mm |
重量 | 390g | タイプ | 横差込みタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 12:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大