品番 : EA897AK-1
品名 : AC100V/DC18.0V 送風機(充電式)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DF180 |
---|---|---|---|
定格消費電力 | AC100Vで使用時 強:65W、弱:35W (DC18V使用時はデータなし) |
ファン径 | 230mm |
電源 | AC100V | 風速 | 2段階(強:115m/min、弱:85m/min) |
タイマーセット時間 | 1、2、4時間 | 連続使用時間 | ・1,500mAh 強:40分 弱:90分 ・5,000mAh 強:160分 弱:360分 |
サイズ | 310×124(253)×510mm ()内の数値はスタンド開状態の数値です。 |
重量 | 1.9kg(バッテリー除く) |
回転数 | 2300回/分 | 付属品 | ACアダプター |
注意 | ※バッテリー、充電器は別売です。 | 用途 | 作業現場の空気循環 夏場の熱中症対策に |
タイマー機能付 | |||
自動停止機能 (連続運転8時間で自動停止する安全機能) |
|||
持ちやすい大型ハンドル | |||
AC電源でも、電池パックでも作業場所を選ばず使える | |||
風向きを上向き45度まで調節可能 | |||
角度調節で好みの角度に設定できる | |||
電池パックをつけてもスタンドを折りたため収納に便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,040 円(税抜)/ 9,944 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 23:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0063ページ |