詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813RD-2ES

品名 : DC12.0V ドライバードリルセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京セラ 型番 BD-122※ESCOオリジナルセット品
仕様 樹脂ケースセット+キャリケース
<本体仕様>
最大トルク 低速:26N・m
高速:9N・m
バッテリー 12V(ニカドバッテリー1.3Ah)
充電器 AC100V 充電時間 30分
回転数 (無負荷)
低速:0~350rpm、高速:0~1,050rpm
能力 鉄工:10mm、木工:25mm
重量 4kg 付属品 (+)ドライバービット(No.2×65mm)、充電器、バッテリー×2、樹脂ケース
トルク調整 20段クラッチ 一充電当たりの作業量 木ネジ(M4.1×32mm):約210本
無段変速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付
電源を気にせず使える充電式
木材・金属への穴あけからネジの締付けまで
握りやすい細握りグリップ
ビット交換が簡単なキーレスチャック
トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)
<キャリーケース仕様>
キャリーサイズ 420(W)×250(D)×400(H)mm キャリー材質 ポリエステル(600デニール)
容量 26L 重量 2.6kg
自立可能です。
追加説明
カタログ価格

22,300 (税抜)/ 24,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/01 08:38現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0879ページ

代替品

EA813RD-2D
  • 品番

    EA813RD-2D

  • コメント

    キャリーケース無し

バリエーション一覧
EA813RD-2ES DC12.0V ドライバードリルセット(充電式)
EA813RD-2C DC12.0V ドライバードリル(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top