品番 : EA814AN-20
品名 : AC100V/18W 作業灯/LED(コード5m)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LWT-2000CK |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 18W |
| 電球 | LED球 | 明るさ | 2000ルーメン |
| 光色 | 昼光色 | 色温度 | 6500K |
| 演色性 | Ra83 | 配光角 | 120° |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 発光効率(lm/W) | 111 |
| サイズ | 150×280×309mm | コード長 | 5m |
| クランプ範囲 | 62mm | 重量 | 1.3kg |
| 保護等級 | IP54(本体のみ) | 電線仕様 | VCT0.75m㎡×3心 |
| 材質 | アルミダイカスト、ポリカーボネート | 設置場所 | 屋内、屋外 |
| 配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器 | |||
| ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。 | |||
| 防雨型(屋内・屋外兼用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/04 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814AN-20 AC100V/18W 作業灯/LED(コード5m) |
| EA814AN-30 AC100V/27W 作業灯/LED(コード5m) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA814AR-20 : 18W/口金E26 作業灯用LED球 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
