品番 : EA814AR-20
品名 : 18W/口金E26 作業灯用LED球
カタログ訂正
25/10/23 (誤)●水銀作業灯・投光器をLED光源へ変更できます。→(正)使用不可。(No.56、No.57 9046)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDR18D-H |
|---|---|---|---|
| 種別 | 200形相当 | 光色 | 昼光色 |
| 消費電力 | 18W | 口金 | E26 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格入力電流 | 340mA |
| 明るさ | 2000ルーメン | 演色性 | Ra80以上 |
| 配光角 | 120° | 設計寿命 | 40,000時間 |
| 発光効率(lm/W) | 111 | サイズ | φ120×159mm |
| 防水性能 | IP65 | 材質 | ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード |
| 使用場所 | 屋内・屋外兼用 | ||
| 投光器(EA814AN-20)用交換LED球 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。 | |||
| 昼光色で作業がしやすい快適なあかりです。 | |||
| ※次のような器具には使用できません。 ・調光機能の付いた器具や回路 ・リモコンの付いた電球器具や回路 ・誘導灯、非常用照明器具 ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/04 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2049ページ 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814AR-20 18W/口金E26 作業灯用LED球 |
| EA814AR-30 27W/口金E39 作業灯用LED球 |
| EA814AR-55 45W/口金E39 作業灯用LED球 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA814AN-20 : AC100V/18W 作業灯/LED(コード5m) |
ウェブカタログ画像
拡大
