品番 : EA814AR-55
品名 : 45W/口金E39 作業灯用LED球
カタログ訂正
25/10/23 (誤)●水銀作業灯・投光器をLED光源へ変更できます。→(正)使用不可。(No.56、No.57 9046)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDR45D-H-E39 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 5500ルーメン | サイズ | 直径158x241mm |
| 口金 | E39 | 消費電力 | 45W |
| 光色 | 昼光色 | 発光効率(lm/W) | 122 |
| 材質 | ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード |
種別 | 500形相当 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 入力電流 | 455mA |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 使用場所 | 屋内・屋外兼用 |
| 防水性能 | IP65 | 配光角 | 120° |
| 演色性 | Ra80以上 | ||
| EA814AN-20,-30,-55用交換LED球 | |||
| 口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。 | |||
| 昼光色で作業がしやすい快適なあかりです。 | |||
| LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。 | |||
| 白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 | |||
| ※次のような器具には使用できません。 ・調光機能の付いた器具や回路 ・リモコンの付いた電球器具や回路 ・誘導灯、非常用照明器具 ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814AR-20 18W/口金E26 作業灯用LED球 |
| EA814AR-30 27W/口金E39 作業灯用LED球 |
| EA814AR-55 45W/口金E39 作業灯用LED球 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA814AN-30 : AC100V/27W 作業灯/LED(コード5m) |
ウェブカタログ画像
拡大
