品番 : EA814AR-130
品名 : 25W/口金E39 作業灯用LED球
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDR25D-H-E39-E |
|---|---|---|---|
| 口金 | E39 | 消費電力 | 25W |
| 全光束(lm) | 3000 | 光色 | 昼光色 |
| 電圧 | 100V | 種別 | 300形 |
| サイズ(mm) | φ135×211 | 重量(g) | 520 |
| 材質 | アルミ、ポリカーボネート、PBT | 電池寿命 | 20,000時間 |
| 防水性能 | IP54 | 周波数 | 50/60Hz |
| 定格入力電流 | 280mA | 注意 | ※下記のような器具には使用できません。 ・調光機能の付いた器具や回路 ・リモコンの付いた電球器具や回路 ・誘導灯、非常用照明器具 ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ |
| 防雨型(屋内・屋外兼用) | |||
| 投光器用LED電球です。 | |||
| 今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能) | |||
| 空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。 | |||
| 広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。 | |||
| “現場の照明に最適な光” 省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。 長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。 快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。 虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。 熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/14 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2049ページ 2064ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814AR-130 25W/口金E39 作業灯用LED球 |
| EA814AR-130A 25W/口金E39 作業灯用LED球 |
| EA814AR-155A 44W/口金E39 作業灯用LED球 |
ウェブカタログ画像
拡大

