品番 : EA814AR-155A
品名 : 44W/口金E39 作業灯用LED球
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDR44D-H-E39-E2 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 200形相当 | 光色 | 昼光色 |
| 消費電力 | 44W | 口金 | E39 |
| 電圧 | 100V(50/60Hz) | 定格入力電流 | 0.44A |
| 全光束 | 5500lm | 配光角 | 120° |
| 定格寿命 | 20,000時間 | サイズ(mm) | φ158×241 |
| 重量(g) | 850 | 材質 | アルミニウム、PBT、PC |
| 防水性能 | IP54 | ||
| 投光器用LED電球 | |||
| 空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。 | |||
| 手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。 | |||
| 防雨型(屋内・屋外兼用) | |||
| ※下記のような器具には使用できません。 ・調光機能の付いた器具や回路 ・リモコンの付いた電球器具や回路 ・誘導灯、非常用照明器具 ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ ・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2049ページ 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814AR-130 25W/口金E39 作業灯用LED球 |
| EA814AR-130A 25W/口金E39 作業灯用LED球 |
| EA814AR-155A 44W/口金E39 作業灯用LED球 |
ウェブカタログ画像
拡大
