詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814DL-55

品名 : AC100V/ 50W 電球(白)

仕様

メーカー 日動工業 型番 L50V2-J110W-50K
明るさ 6850lm 電源 AC100/200V(50/60Hz)
定格電流 100V:0.49A
200V:0.25A
入力電圧範囲 AC95~265V
消費電力 100V:48W
200V:47W
消費効率 100V:142.7lm/W
200V:145.7lm/W
電球 LED球 口金 E39
1m照度 2170Lx ビーム角 1/2:110度
1/10:170度
本体色 白 演色性 Ra83(高演色LED)
光源色 昼白色(5000K) 球寿命 50000時間
使用環境温度 -20℃~45℃ サイズ φ165×221㎜
重量 950g 付属品 落下防止ワイヤー×1本
EA814DL-51、EA814DL-52、EA814DL-53用 交換球
追加説明
アイコン
カタログ価格

31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2049ページ
バリエーション一覧
EA814DL-54 AC100V/ 50W 電球(黒)
EA814DL-55 AC100V/ 50W 電球(白)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top