品番 : EA814DL-53
品名 : AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード10.0m)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | AFL-E5010J |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 6850lm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 0.49A | 入力電圧範囲 | AC95~125V |
| 消費電力 | 48W | 消費効率 | 142.7lm/W |
| コード長 | 10m | 電線仕様 | VCT0.75mm2×3心 |
| プラグ | ポッキンプラグ(アース付) | 電球 | LED球 |
| 口金 | E39 | 1m照度 | 2170Lx |
| ビーム角 | 1/2:110度 1/10:170度 |
演色性 | Ra83(高演色LED) |
| 光源色 | 昼白色(5000K) | 球寿命 | 50000時間 |
| クランプ範囲 | 95㎜ | 保護等級 | IPX3 |
| 使用環境温度 | -20℃~45℃ | サイズ | 205(W)×356(D)×423(H)mm |
| 重量 | 3.3kg | 付属品 | バイス、落下防止ワイヤー×1本 |
| バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比) | |||
| 仮設に便利なバイス付き、作業用LED投光器 | |||
| 屋内・屋外兼用型 | |||
| 照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。 | |||
| プラグを交換すれば200Vで使用可能です。 | |||
| グリーン購入法適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
40,500 円(税抜)/ 44,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814DL-51 AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード5.0m) |
| EA814DL-53 AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード10.0m) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA814DL-54 : AC100V/ 50W 電球(黒) |
| 部品 | EA814DL-55 : AC100V/ 50W 電球(白) |
