品番 : EA815BA-20
品名 : AC125V/15A/20m コードリール(温度センサー付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | D-20S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トクサンデーリール | コード長 | 20m |
| 電線仕様 | VCT1.25mm2×2心 | 製品定格 | 125V・5A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P×4個 |
| 温度センサー | 有 | サイズ | 255(W)×201(D)×316(H)mm |
| 重量 | 3.9㎏ | ||
| 使いやすくてお求めやすい、コードリール | |||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します) |
|||
| コンセントには内部へのホコリの侵入を防ぐ防塵扉付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815BA-20 AC125V/15A/20m コードリール(温度センサー付) |
| EA815BA-30 AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付) |
