詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BA-30

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 D-30S
商品名 トクサンデーリール コード長 30m
電線仕様 VCT1.25mm2×2心 製品定格 125V・4A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P×4個
温度センサー 有 サイズ 255(W)×201(D)×316(H)mm
重量 5.2kg
使いやすくてお求めやすい、コードリール
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します)
コンセントには内部へのホコリの侵入を防ぐ防塵扉付
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/14 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0872ページ
バリエーション一覧
EA815BA-20 AC125V/15A/20m コードリール(温度センサー付)
EA815BA-30 AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)
ウェブカタログ画像
  • 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー付
  • コンセント防塵扉付

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top