詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BE-41

品名 : AC125V/15A/20m コードリール(防雨型)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 CC-20
商品名 シンサンデーレインボーリール コード長 20m
電線仕様 VCT1.25m㎡×2心 製品定格 125V・5A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P×4個
温度センサー 無 サイズ 258(W)×207(D)×329(H)mm
重量 4.4kg
安心と信頼の「日本製」 シンプルデザインのコードリール
雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型
コンセント防雨キャップ付。開閉しやすい一体成型タイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0870ページ
バリエーション一覧
EA815BE-41 AC125V/15A/20m コードリール(防雨型)
EA815BE-42 AC125V/15A/20m コードリール(防雨型・温度センサー付
ウェブカタログ画像
  • 屋外用防雨型
  • コンセント防雨キャップ付

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top