品番 : EA815BE-42
品名 : AC125V/15A/20m コードリール(防雨型・温度センサー付
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | CC-20S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シンサンデーレインボーリール | コード長 | 20m |
| 電線仕様 | VCT1.25m㎡×2心 | 製品定格 | 125V・5A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P×4個 |
| 温度センサー | 有 | サイズ | 258(W)×207(D)×329(H)mm |
| 重量 | 4.4kg | ||
| 安心と信頼の「日本製」 シンプルデザインのコードリール | |||
| 雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型 | |||
| コンセント防雨キャップ付。開閉しやすい一体成型タイプです。 | |||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※自動復帰型(電線温度が下がると自動的に復帰します) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0870ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815BE-41 AC125V/15A/20m コードリール(防雨型) |
| EA815BE-42 AC125V/15A/20m コードリール(防雨型・温度センサー付 |
