詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BL-30E

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(アース付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 GV-301KS
商品名 スーパーサンデーリール コード長 30m
電線仕様 VCT2.0m㎡×3心(接地付) 製品定格 125V・5A
コンセント定格 125V・15A  コンセント形状 2P(接地付)×4個
温度センサー 有 サイズ 275×216×350mm
重量 7.2kg
ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字デザインのコードリール
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します)
防塵シャッター付
コンセント内部へのごみやホコリの侵入を防止します。
電源パイロットランプ付
フキュートビプラグ付
アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらでも接続可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/24 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0873ページ
バリエーション一覧
EA815BL-30E AC125V/15A/30m コードリール(アース付)
EA815BL-50E AC125V/15A/50m コードリール(サーモカット・アース付)
ウェブカタログ画像
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付
  • コンセント防塵シャッター付
  • 単位:㎜

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top