品番 : EA815BL-50E
品名 : AC125V/15A/50m コードリール(サーモカット・アース付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | GV-501K |
|---|---|---|---|
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | 許容電流 | 15A(※ケーブルの能力値) |
| コンセント定格 | 2P接地付・15A・125V | コンセント数 | 4個 |
| 電源パイロットランプ付 | |||
| 防塵キャップ付 | |||
| プラグは2P/2P接地付どちらにも対応します。 | |||
| サーモカット(電線溶解防止)機能付 | |||
| コード長 | 50m | サイズ | 275×250×360mm |
| 重量 | 10.8kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/25 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815BL-30E AC125V/15A/30m コードリール(アース付) |
| EA815BL-50E AC125V/15A/50m コードリール(サーモカット・アース付) |

