詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BT-30

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨,漏電遮断器付

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 BA-30K
コード長 30m 重量 7.5kg
コンセント数 4個 コンセント定格 2P・15A・125V接地付
許容電流 15A 電線仕様 VCT2.0m㎡×3心
漏電感度電流 15mA
防雨型(通電部絶縁保護)
フキュートビプラグ付
漏電遮断器(地絡)付
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。
漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

38,500 (税抜)/ 42,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/25 14:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0871ページ
バリエーション一覧
EA815BT-50 AC125V/15A/50m コードリール(防雨,漏電遮断器付
EA815BT-30 AC125V/15A/30m コードリール(防雨,漏電遮断器付
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top