品番 : EA815BT-50
品名 : AC125V/15A/50m コードリール(防雨,漏電遮断器付
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BA-50K |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シンタイガーレインボーリール | コード長 | 50m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心(接地付) | 製品定格 | 100V・5A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P(接地付)×4個 |
| 漏電遮断器 | 地絡 | 漏電感度電流 | 15mA |
| サイズ | 275(W)×250(D)×358(H)mm | 重量 | 11.1kg |
| 防雨プラグ変換カバーを標準装備! 防雨コンセント4コ付きの屋外用コードリール | |||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※自動復帰型(電線温度が下がると自動的に復帰します) |
|||
| Wコンセントを2列並列に一体モールド成形(防雨型四ッ口コンセント) 自動で閉まるバネ式防雨キャップで閉め忘れがなく、コンセント内部への水の浸入を防ぎます。 |
|||
| プラグカッパー1個付属 屋内用プラグを簡単取付で屋外用プラグに変換可能です。収納ボックスを背面に装備。 |
|||
| 漏電遮断器(地絡)付 防水カバー付で、本体の背面に設置されています。 |
|||
| フキュートビプラグ付 アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらでも接続可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
55,500 円(税抜)/ 61,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0871ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815BT-30 AC125V/15A/30m コードリール(防雨,漏電遮断器付 |
| EA815BT-50 AC125V/15A/50m コードリール(防雨,漏電遮断器付 |
