品番 : EA815D-8
品名 : 290x230x363mm 空リール(コンセント付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | NF-04L |
---|---|---|---|
仕様 | 屋内型 | 巻取可能コード長(φ10㎜) | 59m |
コンセント定格 | 15A・125V | コンセント形状 | 2P |
コンセント数 | 4個 | 連続耐荷重 | 8.5kgf |
側板色 | 紺 | サイズ | 290×230×363(H)mm |
側板径 | 290mm | 巻胴サイズ | φ145×140(D)mm |
重量 | 2.2kg | ||
電線・ホース・ロープなどの巻取りに便利な空リール |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 16:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0910ページ |
代替品
|