詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DD

品名 : AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 BF-301K
コード長 30m 電線仕様 VCTソフトン2.0m㎡×3心(接地付)
製品定格 100V・5A コンセント定格 125V・15A
コンセント形状 2P(接地付)×3個 漏電遮断器 過負荷付
漏電感度電流 15mA 漏電遮断器過負荷電流 15A
温度センサー 有 サイズ 315×265×397mm
材質 円盤:ABS樹脂 重量 8.1kg
回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型、屋外用コードリール
過酷なシャワーテストを完全にクリア。軽量化と合理的な設計で、高性能な密閉性を実現
コンセント内部への水の浸入を防ぐ完全防雨ロック式キャップ
回転させることでキャップはロックされ、コンセント部を水やホコリから完全にガード。
特に重要な配線部は、表面は丈夫なゴム製防水ベース、
内部には樹脂の特性を生かしたメーカー独自の密封式防雨構造になっています。
過負荷付漏電遮断器を標準装備。使いすぎにも、漏電にも安心の仕様です。
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※自動復帰型(電線温度が下がると自動的に復帰します)
2P/2P接地付き兼用ニュートビプラグ
追加説明
アイコン
カタログ価格

57,900 円(税抜)/ 63,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/27 13:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0871ページ

代替品

EA815BT-30
バリエーション一覧
EA815DD AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)
EA815DD-6 AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断/防雨型)
ウェブカタログ画像
  • 完全防雨ロック式キャップ
  • 密封式防雨構造
  • 過負荷付漏電遮断器を標準装備
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top