品番 : EA815DV-1
品名 : AC125V/22A/30m コードリール(抜け止/アース付)
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | NF-E34N |
---|---|---|---|
コンセント数 | 4個 | コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付、抜け止め式 |
電線仕様 | VCT 2.0m㎡×3心 | コード長 | 30m |
電線許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | サイズ | 290×210×363(H)mm |
重量 | 7.4kg | ||
ポッキンフラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/12 08:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0913ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA815DV-1 AC125V/22A/30m コードリール(抜け止/アース付) |
EA815DV-2 AC125V/22A/30m コードリール(抜け止・漏電遮断) |