品番 : EA815DV-2
品名 : AC125V/22A/30m コードリール(抜け止・漏電遮断)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NF-EB34N |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 電線許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | 漏電遮断器 | 漏電保護専用 |
| 漏電感度電流 | 15mA | パイロットランプ | あり |
| 温度センサー | 自動復帰 | コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付、抜止式 |
| コンセント数 | 4個 | 入力 | AC100V |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 290×210×363(H)mm |
| 重量 | 7.5kg | ||
| 屋内型 | |||
| 通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様 | |||
| 漏電保護専用ブレーカー付 | |||
| 温度センサー搭載 (自動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,900 円(税抜)/ 44,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815DV-1 AC125V/22A/30m コードリール(抜け止/アース付) |
| EA815DV-2 AC125V/22A/30m コードリール(抜け止・漏電遮断) |
