詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DY-51

品名 : AC200V/20A/20m コードリール(三相・ロック式・アース付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 ND-E320L-20A
定格電圧 250V 定格電流 5A(全巻時)
19A(全延時)
許容電流 19A(※ケーブルの能力値) コード長 20m
電線仕様 SVCT2.0.m㎡×4心 アース あり
入力プラグ 接地3P 引掛式(外カギ) パイロットランプ あり
アースチェックランプ あり コンセント定格 接地3P・20A・250V(引掛式・外カギ)
コンセント数 3個 入力 三相200V
使用環境温度 0~35℃ サイズ 320×218×389(H)mm
重量 7.1kg
屋内型
抜け落ちる心配がないロック(引掛)式コンセント
追加説明
カタログ価格

38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0869ページ
バリエーション一覧
EA815DY-51 AC200V/20A/20m コードリール(三相・ロック式・アース付)
EA815DY-61 AC200V/20A/30m コードリール(三相・ロック式・アース付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top