品番 : EA815DY-61
品名 : AC200V/20A/30m コードリール(三相・ロック式・アース付)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | ND-E330L-20A |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 5A(全巻時) 19A(全延時) |
| 許容電流 | 19A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | SVCT2.0.m㎡×4心 | アース | あり |
| 入力プラグ | 接地3P 引掛式(外カギ) | パイロットランプ | あり |
| アースチェックランプ | あり | コンセント定格 | 接地3P・20A・250V(引掛式・外カギ) |
| コンセント数 | 3個 | 入力 | 三相200V |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 320×218×389(H)mm |
| 重量 | 9.1kg | ||
| 屋内型 | |||
| 抜け落ちる心配がないロック(引掛)式コンセント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,900 円(税抜)/ 49,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/25 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815DY-51 AC200V/20A/20m コードリール(三相・ロック式・アース付) |
| EA815DY-61 AC200V/20A/30m コードリール(三相・ロック式・アース付) |
