品番 : EA815GA-13
品名 : AC125V/15A/ 10 m 延長コード(アース付/橙)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PPT-10E |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V | 許容電流 | 22A |
| コード長 | 10m | 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×3心 |
| アース | あり | 入力プラグ | ポッキンプラグ |
| コンセント定格 | 接地2P・15A・125V 1500Wまで | コンセント数 | 3個 |
| コードカラー | オレンジ | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| 重量 | 1.9kg | ||
| 室内型 | |||
| トリプルコンセント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GA-13 AC125V/15A/ 10 m 延長コード(アース付/橙) |
| EA815GA-15 AC125V/15A/ 20 m 延長コード(アース付/緑) |
