詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GA-15

品名 : AC125V/15A/ 20 m 延長コード(アース付/緑)

仕様

メーカー 日動工業 型番 PPT-20E
定格 15A・125V 許容電流 22A
コード長 20m 電線仕様 SVCT2.0m㎡×3心
アース あり 入力プラグ ポッキンプラグ
コンセント定格 接地2P・15A・125V 1500Wまで コンセント数 3個
コードカラー グリーン 使用環境温度 0~35℃
重量 3.5kg
室内型
トリプルコンセント付
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA815GA-13 AC125V/15A/ 10 m 延長コード(アース付/橙)
EA815GA-15 AC125V/15A/ 20 m 延長コード(アース付/緑)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top