品番 : EA815GA-64
品名 : AC125V/15Ax1.0 m 延長コード(抜け止め型)
仕様
| 定格 | 15A・125V | ||
|---|---|---|---|
| VCT1.25m㎡×2心 | |||
| コネクター | 抜け止め式 | コンセント数 | 1個 |
| コード長 | 1m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/08/09 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0876ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
