品番 : EA815GA-72
品名 : AC125V/15Ax 30 m 延長コード(抜け止め型)
ホースやケーブルの太さに合わせて、しっかりと固定できます
仕様
| 定格 | 15A・125V | ||
|---|---|---|---|
| VCT1.25mm2×2心 | |||
| コネクター | 抜け止め式 | コンセント数 | 1個 |
| コード長 | 30m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/09 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0876ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
