詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GB-11

品名 : 三相200V/19A/10m 延長コード(防雨型)

カタログ訂正

26/05/27 誤:SVCT2.0mm2×4心、20A×1個、正:SVCT2.0mm2×4心、19A×1個(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 4P20AW-10
コード長 10m 電線仕様 SVCT2.0m㎡×4心
アース あり 入力プラグ 接地3P 防雨プラグ
コンセント定格 19A・250V・3800W コンセント数 1個
入力 三相200V 保護等級 IPX3
使用環境温度 0~35℃ 重量 2.3kg
屋内・屋外兼用
雨の日も安心の防雨型(キャップ付)
※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,500 (税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/05 18:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA815GB-10 三相200V/19A/ 5m 延長コード(防雨型)
EA815GB-11 三相200V/19A/10m 延長コード(防雨型)
EA815GB-12 三相200V/19A/20m 延長コード(防雨型)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top