品番 : EA815GB-12
品名 : 三相200V/19A/20m 延長コード(防雨型)
カタログ訂正
26/05/27 誤:SVCT2.0mm2×4心、20A×1個、正:SVCT2.0mm2×4心、19A×1個(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | 4P20AW-20 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 20m | 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×4心 |
| アース | あり | 入力プラグ | 接地3P 防雨プラグ |
| コンセント定格 | 19A・250V・3800W | コンセント数 | 1個 |
| 入力 | 三相200V | 保護等級 | IPX3 |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | 重量 | 4.3kg |
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 雨の日も安心の防雨型(キャップ付) | |||
| ※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GB-10 三相200V/19A/ 5m 延長コード(防雨型) |
| EA815GB-11 三相200V/19A/10m 延長コード(防雨型) |
| EA815GB-12 三相200V/19A/20m 延長コード(防雨型) |
