品番 : EA815GB-37
品名 : AC125V/15A/10m 延長コード(アース付/防雨型)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PSW-10E |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V | コード長 | 10m |
| 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | コンセント定格 | 接地2P 15A・125V |
| コンセント | 1個 | 入力 | AC100V |
| 保護等級 | IPX3 | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| 重量 | 1.8kg | ||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 雨の日も安心の防雨型(キャップ付) | |||
| ※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/13 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GB-36 AC125V/15A/ 5m 延長コード(アース付/防雨型) |
| EA815GB-37 AC125V/15A/10m 延長コード(アース付/防雨型) |
| EA815GB-38 AC125V/15A/20m 延長コード(アース付/防雨型) |
| EA815GB-39 AC125V/15A/30m 延長コード(アース付/防雨型) |
